LYLE Fire Sign Aluminum

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Anti-Slip SurfaceNo
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Outdoor Life Expectancy (year)3 to 5
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Film Laminate
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign HeaderNo Header
Sign MaterialAluminum
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
Thickness (inch)0.04
UNSPSC55121704
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan