LYLE Emergency Sign Aluminum

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Anti-Slip SurfaceNo
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Outdoor Life Expectancy (year)3 to 5
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Film Laminate
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign MaterialAluminum
Thickness (inch)0.04
UNSPSC55121704

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan