CONDOR Boot Cover/Bouffant Dispenser PETG

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Center-to-Center Mounting Hole Spacing (inch)7 3/8
ColorClear
Dispenser Capacity132 Pair Shoe/Boot Covers, 264 Beard Covers, 264 Bouffant Caps, 264 Hairnets
Dispenser Features1-Handed Access
Dispenser Layout1 Compartment
Dispenser StyleStack
Dispensing MethodHinged Top
Includes(4) Labels
ItemProtection Dispenser
MaterialPETG
Number of Compartments1
Overall Depth (inch)12 1/8
Overall Height (inch)11 3/4
Overall Width (inch)11 5/8
Printed TextNot Applicable
Products DispensedShoe Covers (Bulk), Bouffants (Bulk)
UNSPSC42131604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hinged-top protective clothing dispensers have a flip top to keep items clean.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan