LYLE Authorized Personnel Danger Reflective Label

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Anti-Slip SurfaceNo
Depth (inch)1/250
Glow In The DarkNo
ItemDanger Sign
Material PropertiesFlexible
Metal DetectableNo
Minimum Application Temperature (°F)65
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Printed LanguageEnglish
Retroreflective GradeEngineer Grade
Sign Background ColorWhite
Sign HeaderDanger
Sign Header Text ColorWhite
Sign Legend Background ColorWhite
Sign MaterialReflective Sheeting
Thickness (inch)0.004
UNSPSC55121704
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan