CONDOR All Purpose Dispenser PETG

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Center-to-Center Mounting Hole Spacing (inch)12 3/4
ColorClear
Dispenser Capacity168 Beard Covers, 168 Bouffant Caps, 168 Hairnets, 84 Pair Shoe/Boot Covers
Dispenser Features1-Handed Access
Dispenser Layout2 Compartments
Dispenser StyleStack
Dispensing MethodHinged Top
Includes(4) Labels
ItemAll Purpose Dispenser
MaterialPETG
Number of Compartments2
Overall Depth (inch)9 1/2
Overall Height (inch)14
Overall Width (inch)15 3/4
Printed TextNot Applicable
Products DispensedBeard Nets (Bulk), Shoe Covers (Bulk)
UNSPSC48102107

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hinged-top protective clothing dispensers have a flip top to keep items clean.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan