Thermo Scientific USB Mouse Orion Pro Star Series (Tetikus)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Overall Depth (inch)7
Overall Height (inch)3
Overall Width (inch)5
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water meter USB cables connect meters to a computer or other digital device to transfer data.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan