Non Brand Mobile Workstation

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
ADA CompliantNot ADA Compliant
ColorWhite
Load Capacity (lbs)200
MaterialAluminum
Number of Shelves1
Overall Height (inch)36
Overall Width (inch)24
UNSPSC42192404

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lab carts are wheeled transport carriers that move lab supplies, consumables, glassware, and samples around a laboratory or workspace.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan