Non Brand Food Box Dolly (Troli)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Caster Type(4) Swivel
ColorSilver
MaterialAluminum
Maximum Load Capacity (lbs)100
NSF-certifiedYes
Number of Casters4
Overall Height (inch)33
Overall Length (inch)28 1/4
Overall Width (inch)15 3/4
UNSPSC24101503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food box dollies hold and transport boxes of frozen food into and out of freezers. They have a drip pan to contain spills and drips caused by melting and condensation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan