Non Brand Ear Plug Dispenser

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Capacity Pair of Earplug200
Dispenser Mounting StyleWall
For use withUniversal
Lid StyleOpen
MaterialHigh Impact PETG
Mounting Hole Center to Center (inch)7 1/2
Number of Mounting Holes3
Overall Depth (inch)10 1/4
Overall Height (inch)11
Overall Width (inch)10 1/2
UNSPSC46181901

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan