Non Brand Spatula Double Ended (Spatula Ganda)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AutoclavableYes
Blade Length (cm)3.2
Blade Width (cm)1.73
CoatingUncoated
ColorRed
MaterialPolyamide
Number of Functional Sides2
Overall Length (cm)15
Overall Width (cm)1.73
StandardNSF/ANSI Standard 51
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
UNSPSC27111909

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lab spatulas transfer and mix small quantities of dry powders or granules. They can also be used to scrape surfaces with a smaller end than lab scrapers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan