Non Brand Desk Protector

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ColorBlack
For use withDesks
MaterialBiopolymer
Overall Length (inch)24
Overall Width (inch)19
StandardGreenguard Gold Certified, UL 2818, USDA
UNSPSC56111902

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Desk mats protect workstation surfaces from scratches and scuffs and function as a mouse pad.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan