Thermo Scientific Sensor Body Datastick PLC (Badan Sensor PLC)

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)75
Minimum Operating Temperature (°C)-5
Overall Depth (inch)8 1/2
Overall Height (inch)1.25
Overall Width (inch)1 1/4
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water meter USB cables connect meters to a computer or other digital device to transfer data.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan