ERICKSON Collet Chuck Swing Clamp

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Bore Depth (inch)2.05
Compatible Collet SeriesER40
Nut Diameter (inch)2.48
Overall Length (mm)144 29/64
Projection (inch)3
Shank Diameter (inch)1.75
Shank Thread Size (inch)5/8 -11
Shank typeCylindrical
StandardANSI B5.50, DIN 6499
Taper SizeCV40
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan