Non Brand Blank Tag Aluminum

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Abrasion ResistantNo
Character TypeBlank
Chemical ResistantNo
ColorRed
Corrosion ResistantYes
Graffiti ResistantNo
Height (inch)2
Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
MaterialAluminum
Mounting Hole Diameter (inch)0.1875
Number SequenceNot Numbered
Printed LanguageNo Text
Tag ShapeSquare
Thickness (inch)0.04
UNSPSC55121503
UV ResistantYes
Width (inch)2
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan