GESAC Tapping Chuck Extentions Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Apply TapsM1-M7
ColletER11
Dimension D (mm)16
Dimension D1 (mm)16
Dimension F1 (mm)0.2
Dimension F2 (mm)0.2
Dimension L (mm)65
Dimensions Dm (mm)2.5-7.0
NutER11-M-S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan