GESAC Straight Flute Tap Series for Cast Iron

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Dimension TCL (mm)2.5P
Dimension TCTR (mm)6HX
Dimension THCHTC
Tap CategoryHigh-Performance Tap
Tap Size StandardGerman DIN Standard
Tap TypeStraight Fluted Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan