GESAC Straight Shank Solid Carbide Drill 7D External Coolant Series For Steel (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
CoatingAICrN/TiSiN Multiple Coating
Dimension DC (m7) (mm)8.5
Dimension DMM (h6) (mm)10
Dimension LCF (mm)61
Dimension LU (mm)48.3
Dimension Ls (mm)40
Dimension OAL (mm)103
Dimension PL (mm)1.55
Length/Diameter Ratio5D
Shank typeDIN 6535HA
Tool TypeExternal Coolant Twist Drill
Workpiece MaterialPlain Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan