GESAC Shoulder Milling Negative Insert

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)±0.05-±0.13
Relief Angle (°)0°
ShapeParallel Quadrilateral
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tip Angle (°)85°
Tip Height Tolerance (mm)±0.013

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan