GESAC Micro Boring Head (Kepala Holder Bubut)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Adapter SizeGCK6
Boring Range8-50
Dial Distance (mm)0.01
Dimension D (mm)63
Dimension L (mm)50
Dimensions d (mm)16
Micro Precision5
ScrewM0100U100-D; M100U140-D
WrenchT05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan