GESAC Holder SVJC Series (Gagang Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)12
Dimension H (mm)12
Dimension HF (mm)12
Dimension LF (mm)100
Dimension OHX (mm)25
Dimension WF (mm)16
Matched InsertVC**1103**
ScrewSI60M025060-03510H
WrenchTT08PH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan