GESAC Holder GNS Series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Clamp PlateCAN03RH
Dimension B (mm)20
Dimension CDX (mm)5.3
Dimension H=HF (mm)20
Dimension LF (mm)125
Dimension LH (mm)32
Dimension WF (mm)25
Matched InsertGN.3R
ScrewSCAM050200H
WrenchTH40LH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan