Non Brand Letter Case

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ColorNew Gray
Dimensions (mm)539.5x400x880
Drawer ColorTransparent
Internal Dimensions (mm)224x326x71 (A4 extraction depth)
KindsDrawer
Number of Drawers20
Number of Steps2 rows/10 deep shelves
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan