KTR Coupling Rotex 19 STL

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Component1a 1b
Dimension B (mm)12
Dimension D (mm)40
Dimension DH (mm)40
Dimension E (mm)16
Dimension I1 (mm)25
Dimension I2 (mm)37
Dimension L (mm)66 to 90
Dimension S (mm)2
Dimensions (mm)(dH) 18
Finish Bore d0 to 25
Rated Torque (N m)92 Sh-A : 10, 98 Sh-A : 17, 64 Sh-D : 21
Size19
Thread for Set ScrewsG: M5, t: 10
Thread for Set Screws (N m)TA: 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan