xiaomi Pad 7 Pro

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Battery (mAh)8.850 (standar)
ColorRandom Color
ConnectivityWi-Fi 7
Data transferUSB 3.2 Gen 1
Dimensions (mm)251.2x173.4x6.18
Operating SystemXiaomi HyperOS 2
ProcessorSnapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform
RAM (Gb)12
Screen3.2K 144Hz crystal-clear display
Storage (Gb)512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi dalam kemasan :
- Komputer Tablet
- Adaptor
- Kabel USB Tipe-C
- Panduan Memulai Cepat
Peringatan
Isi dalam kemasan dapat berbeda tergantung wilayah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan