FOTEC Working Table SUS201 with Backsplash (Meja Dapur)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)1200x700x850
Height (mm)850
Length (mm)1200
MaterialStainless Steel 201
Width (mm)700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait