Ailite Dry Cabinet

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Cabinet Size (cm)Outside: 120x60x174.5; Inside: 118x56x172
Capacity (L)1000
Carton Size (cm)70x128x184
Number of Layers4+6
Power (W)98
With CasterYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ailite Digital Dry Cabinet GP-1000L merupakan dry cabinet berukuran sangat besar yang terbuat dari bahan metal pada seluruh bagiannya dengan 4 buah pintu terbuat dari bahan kaca tempered yang sangat kuat dan aman.

Dry cabinet ini memiliki 3 sekat yang menghasilkan 6 ruangan yang berukuran 118x56x172cm pada bagian dalamnya.

Terdapat busa halus pada bagian dasarnya untuk melindugi produk yang disimpan didalamnya dari benturan/gesekkan.

Dry cabinet ini menggunakan listrik sebesar 98 watt dan memiliki mesin pengatur kelembaban yang sangat kuat untuk menyerap kelembaban yang dapat menyebabkan jamur pada jangka waktu lama.

Cara menggunakan dry cabinet ini pun sangat mudah, dimana Anda tinggal mencolokkan listrik melalui ac adapter yang sudah di sertakan. Sisa nya dry cabinet ini akan mengatur kelembaban di dalam nya secara otomatis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait