KRISBOW Electric Brush Cordless

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)3000
ColorWhite
IP RatingIPX7
Noise Level (dBA)70
Operating Noice (dBA)60
Port ChargerUSB type C
Speed (rpm)350
Working Time (hour)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait