Trieste Espresso Coffee Machine 3-in-1 (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Adapter Diameter (mm)51
Cable Length (m)1
CompatibleNespresso, Dolce Gusto, Kopi Bubuk
Dimensions (mm)110x260x260
Frequency (Hz)50/60
MaterialStainless Steel dan Plastik
Power (W)1450
Pump Pressure (bar)19
Voltage Input (V)AC 220-240
Water Tank Capacity (ml)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
- 1 x Trieste Mesin Kopi Espresso 3in1 Coffee Maker 19 Bar 1450W 600ml - ST-504
- 1 x Adapter Nespresso
- 1 x Adapter Dolce gusto
- 1 x Adapter Kopi Bubuk
- 1 x Sendok Takar
- 1 x Injector
- 1 x Panduan Penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan