Hiro Bolt Hub Mitsubishi Fuso Universal

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Compatible forFuso Tronton/FUSO Universal/Volvo/All Type Truk Tronton
Diameter (mm)30
Grade10.9
Length (mm)137
SizeM30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait