Hiro Bolt Hub Mitsubishi Fuso PS 190/220

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Compatible forMitsubishi Fuso PS 190/220
Diameter (mm)24
Grade10.9
Length (mm)96
SizeM24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan