Hiro Bolt Hub Mitsubishi Fuso 8DC9

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Compatible forFUSO Ganjo - FM215 - FM216 - Fuso 517 - FM Fighter - PS190 - PS220
Diameter (mm)22
Grade10.9
Length (mm)90
Size (mm)M22x90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan