Hiro Bolt Hub Isuzu Giga

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Compatible forIsuzu Giga/Jumbo/Gajah/Universal/Volvo
Diameter (mm)30
Grade10.9
Length (mm)132
SizeM30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait