Hiro Bolt Hub Isuzu ELF

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Compatible forISUZU ELF NMR 66/NKR 71
Diameter (mm)22
Grade10.9
Length (mm)92
Size (mm)M22x92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait