Hiro Bolt Hub Hino Dutro 115 HT

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Compatible forToyota Dyna/HINO Dutro 110/115 Engkel HT/LT
Diameter (mm)20
Grade10.9
Length (mm)54
Size (mm)M20x47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan