Hiro Bolt Hub Hino

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Compatible forHINO Bus
Diameter (mm)22
Grade10.9
Length (mm)131
Size (mm)M22x1.5x131

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan