Lean Sigma Lampu Kerja Fleksibel (Lampu Kerja)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Diameter (mm)76
Flexible Arm Length (mm)500
Lamp Size (mm)94/100
Power (W)3/5/7
Voltage (V)110-220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait