ETHOS Locking Swivel Nylon Caster

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Base Hole Diameter (mm)8.3
Base Plate MaterialsSteel fork, 360 degree rotation
Hardness60D
Temperature (°C)-30 to +100
Wheel MaterialNylon
Wheel Thickness (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ethos 266NBZ040P60 Locking Swivel Nylon Casters
Black wheels, smooth rolling, abrasion, impact, water and chemical resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan