TCL P8K QLED Google TV

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Aspect Ratio16:9
Audio Power (W)2x10 + 20
Backlight typeDLED
Color Gamut93% DCI-P3
DTSVirtual X (Premium Sound)
Dolby AtmosYes
Flat/CurvedFlat
Google Assistant Built-inYes
Operation SystemGoogle TV
Panel Resolution (pixel)3840x2160
Resolution4K UHD
Screen Size (inch)85
Screen TypeLCD
Sound Channel2.1 Channel
Voice ControlYes (Hands-free)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- QLED
- 144Hz Native Refresh Rate
- ONKYO 2.1 Hi-Fi System
- AiPQ Pro Processor
- HVA Panel
- Slim & Uni-body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait