KODIN Transmission Black and White Densitometer

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)2.2
Charging Time (hour)≤2
Dedicated Adapter (V/mA)8.4/1000
Dimensions (mm)210x100x110
Display ModeThree-Bit Segment Code LCD Screen
Machine Weight (kg)1.5
Measurement Area (mm)2 (Light Hole Diameter)
Measurement Error(0.00D~3.00D) ±0.02D, (3.00D~4.00D) ±0.03D, (4.00D~5.00D) ±0.04D
Measurement Range0-5 (D)
Power Consumption (W)≤4
Repeatability Error±0.01 (D)
Standby Time (hour)≥24 (actual 28)
Use Environment (°C)0~ 40, relative humidity ≤ 85%
Working Time (hour)≥4 (actual 5)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan