Sabetzu Mini Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp4.900
Spesifikasi
Hole size (mm)10
Maximum Speed (rpm)15200
Size (inch)3
Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak bisa digunakan untuk mesin gerinda 4inch. Penggunaan untuk general material seperti besi, aluminium, stainless steel dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan