EVOLIS Printer ID Card ingle Side Zenius Expert (Alat Cetak Kartu)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Card SizeCR-80 (53.9885.6mm)
Card Thickness (mil)10-40
Card Thickness (mm)0.25-1.25
Card TypeAll PVC, Composite PVC cards, PET, ABS
Driver Compatible OSWinXP, Vista, Win7 (32/64bit), Win8 (32/64bit), Win10 ,Mac OS X 10.6 or above
InterfaceUSB 2.0 + LAN
Memory Capacity (MB)16
Print MethodDye Sublimation dan Monochrome
Resolution (dots/mm)11.8
Resolution (dpi)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Evolis Zenius Expert Printer ID Card Single Side Cetak Kartu PVC 300dpi USB Ethernet

Evolis Zenius Expert merupakan printer id card dengan banyak kelebihan, antara lain :
- Menggunakan teknologi cetak Dye Sublimation
- Cetak kartu satu sisi
- Dapat digunakan untuk mencetak kartu Full Color & Monochrome
- Ketajaman cetak hingga 300 DPI

Kelengkapan Produk:
- Printer
- Kabel USB
- Manual Book
- Adaptor
- Kabel Power"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait