Spesifikasi
| Calorie (kcal) | 7000 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 10x15 |
| Material | Coconut shell and mixed grade wood charcoal |
| Quantity Per Box (pcs) | 8 |
| Shape | Hexagonal |
| Weight (g/pc) | 162 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hi-Cook Briket Arang BBQ HexagonalBriket arang hexagonal merupakan produk arang kualitas premium dengan bahan baku 100% alami dari campuran arang kayu dan arang batok kelapa. Memiliki bentuk hexagonal dengan ukuran lebih besar serta lubang pada bagian tengah yang membantu api menyala bertahan menjadi lebih lama.
Alasan Memilih Arang BBQ Hi-Cook
Apa saja kelebihan dan manfaat briket? Berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa briket Hi-Cook jadi bahan bakar yang efektif.
1. Terbuat dari bahan alami batok kelapa dan arang kayu mix grade
2. Durasi menyala lebih awet selama 3 jam
3. Menyalakan arang lebih mudah
4. Dapat terus terbakar tanpa kipas secara stabil
5. Arang batok membuat makanan jadi tidak mudah gosong atau hangus
Cocok digunakan untuk berbagai macam seperti BBQ, kompor industri, tungku, dan gardening (media tanam).
Alasan Memilih Arang BBQ Hi-Cook
Apa saja kelebihan dan manfaat briket? Berikut adalah beberapa pertimbangan mengapa briket Hi-Cook jadi bahan bakar yang efektif.
1. Terbuat dari bahan alami batok kelapa dan arang kayu mix grade
2. Durasi menyala lebih awet selama 3 jam
3. Menyalakan arang lebih mudah
4. Dapat terus terbakar tanpa kipas secara stabil
5. Arang batok membuat makanan jadi tidak mudah gosong atau hangus
Cocok digunakan untuk berbagai macam seperti BBQ, kompor industri, tungku, dan gardening (media tanam).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jzP112320719-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
