Hi-Cook BBQ Grill Plate

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)328x318x39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hi-Cook BBQ Grill Plate / Pan Die Cast GP-30Grill Plate / Alas Panggangan BBQ  dengan material alumunium die cast yang dapat membuat proses pemanggangan menjadi lebih cepat, hemat, dan sehat. Kadar air dan nutrisi lebih terjaga (Hasil Lebih Juicy) daripada menggunakan alat pemanggangan biasa. Cocok untuk segala jenis makanan seperti daging BBQ, Steak, Yakiniku, dan Bulgogi.
– Material High Quality dengan retensi panas hingga 500°C
– Material anti karat dan lapisan food grade sertifikasi FDA Amerika
– PTFE Coating membuat proses pemanggangan panas cepat dan merata
– Terdapat jalur minyak untuk mengurangi kelebihan minyak pada grill plate/pan
– Lapisan anti lengket yang mudah dibersihkan
– Panas lebih merata dan stabil
– Dudukan bergerigi anti slip
– PFOA Free (Kimia Berbahaya)
– Dishawasher Safe
Fitur
Grill Plate / Alas Panggangan BBQ  dengan material alumunium die cast ringan mudah dibawa kemana saja, serta proses memasak yang cepat dan matang secara merata.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan