Spesifikasi
| Calorie (kcal) | 7300-7500 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 5x2.5 |
| Material | Coconut shell |
| Quantity Per Box (pcs) | 90 |
| Shape | Hexagonal |
| Weight (g/pc) | 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hi-Cook Briket Arang Batok Kelapa
Briket Arang finger merupakan jenis arang kualitas premium dengan bahan baku 100% alami dari batok kelapa. Memiliki bentuk hexagonal dengan ukuran kecil (finger) yang memudahkan untuk menyala lebih cepat.
Alasan memilih Briket Arang Batok Kelapa Hi-Cook
- Terbuat dari bahan alami
- Menyala lebih cepat dan merata
- Durasi pembakaran tahan selama 2 jam
- Dapat terus terbakar tanpa kipas secara stabil
- Arang batok membuat makanan jadi tidak mudah gosong atau hangus
- Asap dan abu arang lebih sedikit sehingga meminimalisir polusi udara dan iritasi mata
Briket Arang finger merupakan jenis arang kualitas premium dengan bahan baku 100% alami dari batok kelapa. Memiliki bentuk hexagonal dengan ukuran kecil (finger) yang memudahkan untuk menyala lebih cepat.
Alasan memilih Briket Arang Batok Kelapa Hi-Cook
- Terbuat dari bahan alami
- Menyala lebih cepat dan merata
- Durasi pembakaran tahan selama 2 jam
- Dapat terus terbakar tanpa kipas secara stabil
- Arang batok membuat makanan jadi tidak mudah gosong atau hangus
- Asap dan abu arang lebih sedikit sehingga meminimalisir polusi udara dan iritasi mata
Fitur
Briket Arang finger merupakan produk arang kualitas premium dengan bahan baku 100% alami dari batok kelapa. Memiliki bentuk hexagonal dengan ukuran kecil (finger) yang memudahkan untuk menyala lebih cepat.Kegunaan
Kegunaan briket arang sangat luas, terutama untuk kebutuhan memasak. Bisa kamu gunakan untuk membakar sate, membuat ayam bakar, dan memasak aneka makanan grill.Selain itu, juga cocok untuk berbagai macam kegiatan seperti BBQ, Shisa, Hookah, dan Gardening atau media tanam.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/etP112320533-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
