Spesifikasi
| Application Method | Brush & Roller |
|---|---|
| Drying Time for Hard Dry (hour) | 2 (at 25°C) |
| Drying Time for Touch Dry (minute) | 10 (at 25°C) |
| Recoating Interval (hour) | 2 (at 30°C) |
| Solid Content by Weight (w/w) | 55 ± 1% |
| Theoretical Coverage (m²/kg) | approx. 10 (at 30 µm DFT) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SEIV Tennis Court
Cat Eksterior & Interior " Cat Lapangan Berbasis Air " dan ramah lingkungan yang diformulasikan secara khusus untuk pengecatan dilapangan olahraga baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), memiliki karakteristik anti selip dan tahan terhadap gesekan, daya rekat sangat baik dan tahan terhadap cuaca.
Cat Eksterior & Interior " Cat Lapangan Berbasis Air " dan ramah lingkungan yang diformulasikan secara khusus untuk pengecatan dilapangan olahraga baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), memiliki karakteristik anti selip dan tahan terhadap gesekan, daya rekat sangat baik dan tahan terhadap cuaca.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- Anti Slip- Tahan Cuaca
- Daya Rekap Sangat Baik tanpa Cat Dasar
- Sudah termasuk Pasir Sintetik
- Anti Jamur
- Cepat kering
Kegunaan
Anjuran Penggunaan : Lapangan Tennis Lapangan Bulutangkis Lapangan Basket PERSIAPAN PERMUKAAN: Permukaan yang dicat harus kering dan bersih dari debu, minyak dan kotoran. Gunakan gerinda, sikat kawat, sabun bubuk dan bilas dengan air bersih sampai benar-benar bersih kemudian biarkan kering. Aduk SEIV TENNIS COURT sampai rata sebelum aplikasi. Bila perlu, tambahkan sedikit air bersih (±10%). Kuas / roll dengan selang waktu 2 jam. Kuas / roll dengan arah saling menyilang dengan lapisan sebelumnya.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qhP112319953-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
