Seiv Paint Bitumen Waterproofing Waterbased Elaskote (Cat Pelapis Anti Bocor)

Sebelum PPN:
Rp72.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Density (g/mL)1.15 - 1.2
Dry Film Thickness (µm)200
Drying Time for Hard Dry (hour)2 (at 30°C)
Drying Time for Touch Dry (minute)20 -30 (at 30°C)
OdorNo characteristic odor
Ph8.5 - 9.0
Physical StateLiquid
Recoating Interval (hour)2 (at 30°C)
Solid Content by Volume (v/v)50 ± 2%
Solid Content by Weight (w/w)57 ± 2%
Solubility DescriptionMiscible with water
Theoretical Coverage (m²/L)2 - 3
Theoretical Coverage (m²/kg)1 - 2
Viscosity (KU)105 - 120 at 25 °C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SEIV Elaskote Bitumen Waterproofing Waterbased adalah cat pelapis anti-bocor berbahan dasar air yang merupakan kombinasi antara acrylic copolymer dengan bitumen berkualitas. Produk ini memiliki karakteristik kedap air, daya rekat baik, elastisitas tinggi, anti-lumut dan anti-jamur, serta mudah diaplikasikan dan ramah lingkungan.

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.
Shelf life : 36 Bulan (Pastikan suhu ruang penyimpanan terjaga 25±2°C).
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

- Hindari dari jangkauan anak-anak.
- Hindari kontak langsung dengan mata, mulut, hidung, dan kulit.
- Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.
- Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sinar matahari.
- Tutuplah kemasan secara rapat bila tidak digunakan.
- Jangan membuang sisa cat ke saluran air atau pembuangan air.
- Buang wadah bekas pada tempat pembuangan limbah sesuai dengan pedoman pemerintah setempat
Feature
1. Tahan Bocor
2. Elastis
3. Daya Rekat terhadap Subtrat Kuat
4. Anti Jamur dan Anti Lumut
5. Tahan Lama
Kegunaan
Cat anti bocor ini dapat digunakan langsung pada substrat seperti beton, balkon, basement, kolam renang, talang air dan area rawan bocor lainnya. Penggunaan cat ini disarankan untuk area yang tidak terekspos cahaya matahari langsung (under screed). Cara Pemakaian 1. Aduk rata Elaskote Bitumen Waterproofing Waterbased sebelum digunakan. Aplikasikan Elaskote Bitumen Waterproofing Waterbased tanpa pengenceran dengan menggunakan kuas atau roll. Biarkan cat kering (minimal 2 jam). 2. Aplikasikan lapis kedua dengan sudut 90° (tegak lurus) terhadap lapis pertama. 3. Aplikasikan Elaskote Bitumen Waterproofing Waterbased hingga ketebalan yang diinginkan (minimal 2 lapis cat). 4. Untuk meningkatkan durability cat, dianjurkan untuk menggunakan SEIV Fiber Net, dengan minimal ketebalan cat kering 1 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan