OneMed Pot Plastic (Wadah Sampel)

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Diameter (cm)7
Height (cm)5
Volume (ml)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pot dahak transparant dengan tutup putih yang banyak digunakan untuk menampung sample dahak, juga dapat di gunakan untuk mewadahkan cream atau produk kecantikan lainnya.
Kelebihan :
-Dengan tutup 4 ulir, Lebih kuat dan tidak bocor
-Menghindari kontaminasi dan penularan
Spesifikasi :
- Nama : Sputum pot onemed
- Merek : Onemed
- Ukuran: tinggi 5 cm diameter 7cm
- Volume :120ml
- Wadah sample cairan/ludah/dahak


Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan