OneLab Object Glass Color Frosted (Kaca Preparat)

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
ColorPink
Dimensions (mm)26x76
MaterialGlass
Thickness (mm)1-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Object Glass Color Frosted OneLab box – Pink

Kaca Preparat/object glass/ microscope slides
Spesifikasi:
-Bahan: Kaca Bening
-Dimensi: 26x76mm
-Tebal: 1-1.2mm
-Warna: Single Color Frosted (untuk menulis identitas)
-Sudut: 45 derajat, Ground Edges

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan