OneMed Rack Test Tube Multipurpose (Rak Tabung Reaksi)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Diameter (mm)13
Dimensions (cm)25x13x5
Number of Holes50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ONEMED Rak Tabung Reaksi Multipurpose Biru isi 50 lubang
Rak Tabung serbaguna
Rak tabung reaksi dengan pengait lentur di dasar guna menjepit tabung/tube.Bisa untuk tempat meletakkan tabung serum/darah vaculab,test tube,tabung reaksi berbagai ukuran.
Bahan: plastik
Pxlxt: 25x13x5cm
Diameter lubang :13mm
Isi jumlah lubang: 50
Satuan: pcs
NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009



Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait