Spesifikasi
| Accuracy (pH) | 0.01 |
|---|---|
| Calibration | Three-point automatic calibration (for 6.86 single-point calibration, accuracy is 0.1pH) |
| Dimensions (mm) | 155x31x18 |
| Measuring Range (pH) | 0.00 – 14.00 |
| Operating Temperature (°C) | 0-60 |
| Power Supply | 2 x 1.5V (LR44 Button Cell) |
| Resolution (pH) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PH Meter Digital Pocket Alat Pengukur Keasaman Onemed
pH meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH (keasaman atau alkalinitas) dari cairan.
Spesifikasi :
- Rentang Pengukuran : 0.00 - 14.00pH
- Resolusi : 0.01pH
- Akurasi : +/-0.01pH
- Sumber Daya Listrik : 2*1.5V (LR44 Button)
- Suhu Pengoperasian : 0c-60c
- Kalibrasi : Kalibrasi Otomatis tiga titik ( hanya kalibrasi 6.86 titik : akurasi 0.1pH)
- Dimesni : 155 mm * 31 mm * 18 mm
- Berat : 50g/(1.70z)
Isi Paket:
- 1 bh pH meter
- 1 set Bubuk Kalibrasi (pH 4.00, pH 6.86 ,pH 9,18)
- 1 bh Kotak Plastik
- 1 lbr Kertas Panduan
- 2 bh Baterai LR44 (terpasang)
pH meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH (keasaman atau alkalinitas) dari cairan.
Spesifikasi :
- Rentang Pengukuran : 0.00 - 14.00pH
- Resolusi : 0.01pH
- Akurasi : +/-0.01pH
- Sumber Daya Listrik : 2*1.5V (LR44 Button)
- Suhu Pengoperasian : 0c-60c
- Kalibrasi : Kalibrasi Otomatis tiga titik ( hanya kalibrasi 6.86 titik : akurasi 0.1pH)
- Dimesni : 155 mm * 31 mm * 18 mm
- Berat : 50g/(1.70z)
Isi Paket:
- 1 bh pH meter
- 1 set Bubuk Kalibrasi (pH 4.00, pH 6.86 ,pH 9,18)
- 1 bh Kotak Plastik
- 1 lbr Kertas Panduan
- 2 bh Baterai LR44 (terpasang)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Catatan:
- Sensor/probe yang terletak pada ujung pH meter terbuat dari gelas, sehingga rentan pecah. Untuk itu harap berhati-hati agar tidak terbentur sewaktu pemakaian, dan jangan ditekan terlalu kuat pada saat dibersihkan.
Kegunaan
Cara Pakai :- Buka penutup pH meter
- Hidupkan pH meter dengan menakan tombol ON/OFF
- Rendam pH meter kedalam cairan yang hendak diukur sampai batas rendaman (tidak melewati batas penutup)
- Aduk cairan dengan pH meter secara perlahan dan tunggu sampai tampilan di layar stabil.
- Setelah pemakaian, tutup dengan menekan tombol ON/OFF dan bilas dengan air bersih dan dikeringkan sebelum ditutup kembali.
Cara Kalibrasi:
1. Siapkan 2 buah wadah yang diisi dengan air destilasi(suling) / air RO sebanyak 250 ml
2. Tuangkan masing-masing bubuk kalibrasi (4.00, 6.86) ke dalam wadah berisi air tersebut dan diaduk sampai terlarut sempurna
3. Bilas pH meter dengan air bersih
4. Celupkan pH meter ke dalam larutan 6.86, aduk perlahan sampai angka pada pH meter agak stabil, kemudian tekan tombol "CAL" sampai menunjukkan angka 6.86
5. pH meter akan menunjukkan angka 6.86 secara berkedip, tunggu sampai kedipan berhenti, maka kalibrasi untuk angka 6.86 telah selesai
6. Ulangi langkah 3 s/d 5 untuk larutan 4.00 ,6.86
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ggP112318592-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)